Motion
TLAM3016
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061412
N° MFRTLAM3016
Prix24.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061412
N° MFRTLAM3016
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
Prix24.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    14100 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLAM3016 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels, les composants automobiles et les systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM3016
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    24500 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM3016 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté