Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique17800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLAM4516 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions automobiles, les entraînements industriels et les équipements agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAM4516
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAM
- Capacité de charge statique37800 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure