Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre63 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique38300 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLAM5525 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.26 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles lourdes, les équipements de construction et les systèmes de transmission.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAM5525
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAM
- Capacité de charge statique95700 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure