Spécifications
Dimensions
- Poids à l’expédition16.33072265 lb
- Taille2X-Large
Détails
- Style chevilleÉlastique
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- ECCNEAR99
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Code d’harmonisation6210.10.5000
- Capuchon inclusOui
- Numéro CUP du fabricant5450208013077
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointEnregistré
- CUP_NON5450208013077
Aperçu
- Vêtements de protection contre les produits chimiques, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- Protection contre les agents infectieux (EN 14126), y compris la résistance à la pénétration par le sang et les liquides organiques à l’aide de sang synthétique (ISO 16603) et la résistance à la pénétration par les agents pathogènes à diffusion hématogène à l’aide de Phi-X174 bactériophages (ISO 16604)
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Le tissu et les coutures offrent une barrière de perméation chimique aux produits chimiques inorganiques à base d’eau à faible concentration
- Coutures surpiquées pour plus de protection et de résistance
- Rabat auto-adhésif au menton pour sceller hermétiquement la combinaison au masque
- Visage, poignets et chevilles élastiques ainsi que taille élastique collée
- Les passants élastiques pour les pouces maintiennent les manches en place