Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur41 mm
- Largeur totale8 mm
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Poids0.11 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneT1
- Numéro CUP du fabricant4549557019845
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 110 °C
- Type de produitRoulements de rouleaux croisés
- Capacité de charge dynamique radiale3120 N
- Capacité de charge statique radiale2810 N
- SérieCRBH
- CUP_NON4549557019845
Aperçu
- Construction monopièce solide pour une grande précision
- Conception inséparable combinant un anneau intérieur et extérieur en une seule structure pour une grande rigidité
- La rotation en douceur est assurée par des séparateurs incorporés entre les rouleaux cylindriques, ce qui les rend adaptés aux vitesses de rotation élevées
- Type scellé à deux côtés avec dégagement T1 , précision classe 0
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure