Motion
CRBS1508AUUT1
Roulement à rouleaux étroit croisé – Dégagement interne T1 , diamètre d’alésage 150 mm, diamètre extérieur 166 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067481
N° MFRCRBS1508AUUT1
Prix1,768.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux étroit croisé – Dégagement interne T1 , diamètre d’alésage 150 mm, diamètre extérieur 166 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067481
N° MFRCRBS1508AUUT1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,768.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    166 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021145
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7810 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 N
  • Série
    CRBS
  • CUP_NON
    4549557021145

Aperçu

Description du fabricant
CRBS1508AUUT1 150 mm
  • Petit diamètre extérieur par rapport au diamètre intérieur, plus une largeur étroite
  • Type scellé à deux côtés avec séparateur et dégagement T1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté