Motion
8998

3M
8998

Ruban de masquage - 32.91 m de long, 1.0000 po de large, 3.3 mil, 0.09 mm d’épaisseur, jaune
N° D’ARTICLE MI07080666
N° MFR8998
Prix49.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
8998

Ruban de masquage - 32.91 m de long, 1.0000 po de large, 3.3 mil, 0.09 mm d’épaisseur, jaune
N° D’ARTICLE MI07080666
N° MFR8998
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
Prix49.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    32.91 m
  • Épaisseur
    3.3 mil, 0.09 mm
  • Poids
    0.312 lb
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Application
    Peinture à revêtement en poudre
  • Matériau de support
    Film polyimide
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    70006765922
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128988664
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °C, 500 °F
  • CUP_NON
    00051128988664

Aperçu

Description du fabricant
98866 RUBAN POLYIMIDE 1 PO X36YD 2 MIL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Endos en polyimide de 2.0 mil de couleur ambre foncé avec adhésif sensible à la pression en silicone de 1.2 mil
  • Idéal pour les applications à haute température
  • Scelle hermétiquement au contact, se décolle proprement jusqu’à 500°F/260°C
  • Résistance exceptionnelle à la traction pour briser la peinture durcie
  • Excellente résistance thermique, chimique et à l’abrasion
  • Endos mince pour une ligne de peinture nette