Motion
CRBT505AC1
Roulement à rouleaux croisé super mince – dégagement interne C1 , diamètre de l’alésage 50 mm, diamètre extérieur 61 mm, largeur totale 5 mm
N° D’ARTICLE MI07081575
N° MFRCRBT505AC1
Prix446.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux croisé super mince – dégagement interne C1 , diamètre de l’alésage 50 mm, diamètre extérieur 61 mm, largeur totale 5 mm
N° D’ARTICLE MI07081575
N° MFRCRBT505AC1
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
Prix446.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    61 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557063749
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2280 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3200 N
  • Série
    TRCC
  • CUP_NON
    4549557063749

Aperçu

Description du fabricant
CRBT505AC1 50 mm
  • Conception compacte 5.5 mm de haut et 5 mm de large
  • Séparateurs incorporés entre les rouleaux cylindriques pour une rotation en douceur
  • Les diamètres d’arbre varient de 20 mm à 50 mm
  • Type ouvert avec dégagement C1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté