Motion
S4161XP
Uvex Acadia Black Frame Teinte grise, Uvextreme Plus AF Lunettes de protection de style lunettes de soleil de style sport 3/4 légères, monture enveloppante de base 9 , branches rembourrées minces, nez côtelé doux, vis à charnière intégrée de première qualité et offertes en plusieurs teintes de lentilles
N° D’ARTICLE MI07083551
N° MFRS4161XP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Uvex Acadia Black Frame Teinte grise, Uvextreme Plus AF Lunettes de protection de style lunettes de soleil de style sport 3/4 légères, monture enveloppante de base 9 , branches rembourrées minces, nez côtelé doux, vis à charnière intégrée de première qualité et offertes en plusieurs teintes de lentilles
N° D’ARTICLE MI07083551
N° MFRS4161XP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.10 lb, 0.1

Détails

  • Couleur du cadre
    Noir
  • Revêtement de lentille
    Uvextreme Plus AF
  • Couleur de la lentille
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
S4161XP GRIS UVEXTREME PLUS AF
  • La conception de la monture 3/4 offre une protection élevée contre les chocs, avec des branches rembourrées sculptées
  • Le bec côtelé doux est conçu de manière ergonomique pour minimiser le glissement pour un ajustement sûr et confortable
  • Offert en deux couleurs de monture et dans une grande variété de teintes de lentilles
  • Disponible avec revêtement de lentille antibuée Uvextreme Plus®
  • Idéal pour les applications intérieures et extérieures dans la construction, le pétrole, le gaz, les produits chimiques, les services publics, l’aménagement paysager et la fabrication
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2015