Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Taille du cadre182JMV
- Longueur du moteur sans arbre9.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale14.95 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1755 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856050892
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurArbre abaissé
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJM
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856050892
- Volts à fréquence200 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JM
- Le cadre JMV comprend un couvercle d’égouttement pour montage vertical sans base
- Le cadre JM est doté d’une base rigide, couvercle d’égouttement non inclus
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Service continu