Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56J
- Longueur du moteur sans arbre8.60 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.82 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856051745
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJ
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856051745
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
- Service continu
- Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts à la prochaine HP inférieure, comme indiqué
- Arbre fileté avec élingue
- Couvercle d’égouttement non inclus, voir la section Accessoires