Motion
K2115A
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07085029
N° MFRK2115A
Prix1,713.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07085029
N° MFRK2115A
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
Prix1,713.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    15.9400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.94 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    57 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Homologué Ul et certifié Csa; Lubrifié de façon permanente; Roulements scellés; Moteur de cadre 140 et inférieur comprenant boîte de conduit antidéflagrante; Expédié en vrac
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1.50, F#56C, TR/MIN :1800, 230/460V, EPFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.60 / 2.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb
  • Groupe et classe
    DIV 1 EXP PROOF CL I GR CD CL II GR FG T3B
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    P
  • kW
    1.10 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K2115A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856051844
  • Modèle
    56T17G15601A
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856051844
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM K2115A EPFC 230/460V 56C
  • Construction du cadre :56 Acier laminé.143-256TC-Cast Fer « Blue Chip »
  • Protection thermique : 56 châssis-surcharge automatique, 143-256TC-T-Stats
  • Classe/groupe :56 Cadre-Classe I, Groupes C et D,143-256TC-Class I, Groupe D
  • Code de température :56 Frame-T3B;143-256TC-T3B
  • Boîte à conduits :56 Châssis expédié en vrac;143-256TC-Installed
  • Facteur de service :56 Frame-1.0 (sauf indication contraire);143-256TC-1.0 (sauf indication contraire)