Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre8.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale13.19 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1745 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP66
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricant056T17W99032
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856054227
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856054227
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Encapsulation complète du moteur
- Convient pour une utilisation sur VFD à couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) à couple constant, facteur de service 1.0
- Système d’isolation MAX GUARD® classe F
- Entrée en pot
- Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale ou facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT
- Roulements à billes doublement étanches avec graisse haute température résistante à l’humidité
- Construction extérieure en acier inoxydable de la série 300 : cadre, écrans d’extrémité, arbre, boîte de dérivation, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion
- Construction 100 % sans peinture
- Joints toriques, joints d’arbre et joints d’étanchéité Viton® pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques
- Renseignements sur la plaque signalétique gravés au laser sur le cadre