Motion
204006
9100 Rouge sécurité
N° D’ARTICLE MI07085693
N° MFR204006
Prix108.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9100 Rouge sécurité
N° D’ARTICLE MI07085693
N° MFR204006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1 GALLON

Détails

  • Couleur
    Rouge sécurité
  • Finition
    LUSTRÉ
  • CUP_NON
    020066319465

Aperçu

Description du fabricant
204006 ROUGE SÉCURITÉ
  • Le revêtement époxy polyvalent crée rapidement une surface de protection robuste et durable
  • Une seule couche équivaut à plusieurs couches d’époxy de la concurrence
  • Plusieurs options d’activateur pour des applications uniques (vendues séparément)
  • Il s’agit d’un système à deux composants : commandez la couleur de base et l’activateur séparément
  • La formule auto-apprêtante directe sur métal (DTM) adhère à une variété de substrats
  • Résistance supérieure à long terme aux solvants, aux produits chimiques, à l’abrasion et aux chocs
  • Rapport de 1:1 mélange pratique, donc aucune mesure requise
  • Garantie antirouille de 2 ans pour une protection maximale contre la corrosion
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments; accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral; moins de 340 COV
  • Fabricant : Rust-Oleum

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté