Motion
204005
9100 Orange sécurité
N° D’ARTICLE MI07085695
N° MFR204005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9100 Orange sécurité
N° D’ARTICLE MI07085695
N° MFR204005

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1 GALLON

Détails

  • Couleur
    Orange sécurité
  • Finition
    LUSTRÉ
  • CUP_NON
    020066319458

Aperçu

Description du fabricant
204005 ORANGE SÉCURITÉ
  • Le revêtement époxy polyvalent crée rapidement une surface de protection robuste et durable
  • Une seule couche équivaut à plusieurs couches d’époxy de la concurrence
  • Plusieurs options d’activateur pour des applications uniques (vendues séparément)
  • Il s’agit d’un système à deux composants : commandez la couleur de base et l’activateur séparément
  • La formule auto-apprêtante directe sur métal (DTM) adhère à une variété de substrats
  • Résistance supérieure à long terme aux solvants, aux produits chimiques, à l’abrasion et aux chocs
  • Rapport de 1:1 mélange pratique, donc aucune mesure requise
  • Garantie antirouille de 2 ans pour une protection maximale contre la corrosion
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments; accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral; moins de 340 COV
  • Fabricant : Rust-Oleum

Les clients ont également acheté