Motion
FSP3000-43 NAS27

SOUTHWORTH PRODUCTS
FSP3000-43 NAS27

STACK-N-GO SNG-NAS27 à empileur motorisé - Capuchon poids maximal de 2500 lb, 90 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI07087786
N° MFRFSP3000-43 NAS27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
FSP3000-43 NAS27

STACK-N-GO SNG-NAS27 à empileur motorisé - Capuchon poids maximal de 2500 lb, 90 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI07087786
N° MFRFSP3000-43 NAS27
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    42 po
  • Largeur de fourche individuelle
    6 po
  • Poids net
    1760 lb
  • Hauteur de fourche surélevée
    90 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    SNG-NAS27
  • Capacité de poids maximale
    2500 lb
  • Source d’alimentation
    24V BC

Aperçu

Description du fabricant
FSP3000-43 NAS27 PILES-N-GO
  • Système de 24 volts alimenté par deux batteries 12V / 70 ah avec chargeur intégré
  • Utilisation dans les installations légères de fabrication, d’entreposage, d’assemblage et même de vente au détail