Motion
2R108
Colliers d’arbre fendus en plastique à deux pièces de type pince 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07102794
N° MFR2R108
Prix44.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre fendus en plastique à deux pièces de type pince 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07102794
N° MFR2R108
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
Prix44.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-20 x 5/8
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Finition
    Blanc
  • Matériel
    Plastique
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • CUP_NON
    662786006128

Aperçu

Description du fabricant
2R108