Motion
48 11 J3

KNIPEX
48 11 J3

Pince à anneau élastique de précision interne de 9 po
N° D’ARTICLE MI07102830
N° MFR48 11 J3
Prix56.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
48 11 J3

Pince à anneau élastique de précision interne de 9 po
N° D’ARTICLE MI07102830
N° MFR48 11 J3
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
Prix56.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    1 37/64 po à 3 15/16 po
  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur
    9 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 7/8 po.
  • Longueur totale
    9 po.
  • Longueur de pièce unique
    9 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Largeur de l’embout
    3/32 po.
  • Poids de l’outil
    0.585 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Largeur
    1 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Gris atramentisé
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique de précision interne
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Interne ou externe
    Interne
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002831
  • Matériel
    Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné
  • Nombre de pièces
    1
  • Embouts remplaçables
    Embouts remplaçables
  • Angle de la buse
    90 °
  • CUP_NON
    843221002831

Aperçu

Description du fabricant
4811J3 PINCES À ANNEAU À BOUTON-PRESSION
  • Pinces à circlips internes de précision pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
  • Pour l’ajustement de bagues élastiques dans les alésages, allant de 1 37/64 po à 3 15/16 po.
  • Embouts droits insérés pour un travail fiable.
  • Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
  • Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
  • Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
  • Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné.
  • Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium; forgé, durci à l’huile.