Spécifications
Dimensions
- Taille4XL
Détails
- Classe ANSI3
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Type de produitVestes à haute visibilité
- CUP_NON674326237848
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
- Fermeture : fermeture à glissière.
- Ruban argenté réfléchissant 2” . 1 bande horizontale.
- Garniture contrastante
- Poches : 1 en haut à gauche à l’avant, 1 en bas à droite à l’intérieur.
- Matériau : filet 100 % polyester.
- Disponible en orange haute visibilité et vert.
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2015 .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la documentation
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la documentation
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la documentation