Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56HZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale14.25 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids48.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- DescriptionMoteur Feather Picker, 3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56HZ , TEFC
- Mot-clé de description3 hp
- Type électriqueInverseur de cage d’écureuil, service
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.83 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationH
- Cote IP55
- Code KVAJ
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant119783.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720053829
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageOnduleur seulement
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720053829
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Un couple de rupture élevé permet d’obtenir un pic de puissance plus élevé pour l’application sans glissement important ou réduction de performance.
- Le système d’isolation à onduleur IRIS® offre une protection supplémentaire et une longue durée de vie, en particulier dans les applications à onduleur.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.