Motion
10018ET3E405T-W22G

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3E405T-W22G

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 404/5T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1775 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07123273
N° MFR10018ET3E405T-W22G
Prix20,432.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3E405T-W22G

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 404/5T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1775 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07123273
N° MFR10018ET3E405T-W22G
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
Prix20,432.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Taille du cadre
    404/5T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Dimension C de la longueur totale
    39.73 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    2.45 po
  • Poids
    1281.54 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aegis Inside; Ic411 - Tefc; Monté au pied; Châssis en fonte; Imprégnation à débit constant de résine; Système de graissage à l’extrémité d’entraînement et sans entraînement; Joint de roulement Wseal; Joint de roulement Wseal Nde
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Description
    HP :100, F#404/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6316 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    226 A;113 A
  • Courant de pleine charge
    245.00–222.00 / 111.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Couple de pleine charge
    295 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • HP
    100 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158575466
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208-230 / 460 V à 60 Hz
  • Garantie
    18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 10018ET3E405T-W22G
  • Série Severe Duty pour moteurs W22