Motion
7028A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7028A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 140 mm, DE de 210 mm, largeur de 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07123363
N° MFR7028A5TRSULP4Y
Prix5,612.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7028A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 140 mm, DE de 210 mm, largeur de 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07123363
N° MFR7028A5TRSULP4Y
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
Prix5,612.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7028A5TRSULP4Y BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176731259
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176731259

Aperçu

Description du fabricant
7028A5TRSULP4Y BRG