Motion
TUBE B-105 3/8OZ

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
B-105 3/8OZ TUBE

Graisse de la série 100 à base de pétrole, composition de graisse épaissie de calcium, qualité 0 NLGI, taille 3/8 oz, contenant en tube, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07123766
N° MFRB-105 3/8OZ TUBE
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
B-105 3/8OZ TUBE

Graisse de la série 100 à base de pétrole, composition de graisse épaissie de calcium, qualité 0 NLGI, taille 3/8 oz, contenant en tube, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07123766
N° MFRB-105 3/8OZ TUBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3/8 oz
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    8.5 po
  • Longueur totale
    9.25 po
  • Largeur totale
    7.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Ensemble moteur, prévention de la rouille
  • Type de base
    Calcium
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Type de contenant
    Tube
  • Point de chute
    77°C/170 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215103409
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    36
  • Série
    N° 105
  • CUP_NON
    089215103409
  • Viscosité
    58

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0034-079 TUBE B-105 3/8OZ
  • Prévient le « démarrage à sec », les éraflures, les rayures et la friction
  • Protège les pièces de moteur fraîchement usinées
  • Additif anti-usure à l’oxyde de zinc