Motion
PYHGAAUDA075
Vanne 3-Way - pneumatique - à double effet, 3-Way 300 psi max., filetée en ligne, corps en laiton, pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124522
N° MFRPYHGAAUDA075
Prix2,881.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne 3-Way - pneumatique - à double effet, 3-Way 300 psi max., filetée en ligne, corps en laiton, pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124522
N° MFRPYHGAAUDA075
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
Prix2,881.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3 NPT

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP075DA
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    3-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 400 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port en L
  • Matériau du siège
    PTFE/Viton®
  • Série
    PYHG
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du joint de tige
    Viton®
  • CUP_NON
    649848063770
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
BRS 3-WAY PYHGAAUDA075 3 PO BV PNEU DA