Motion
C145T17FC127A

LEESON ELECTRIC
C145T17FC127A

Moteur frein à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TC , enceinte de la PFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07126783
N° MFRC145T17FC127A
Prix2,857.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C145T17FC127A

Moteur frein à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TC , enceinte de la PFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07126783
N° MFRC145T17FC127A
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
Prix2,857.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    18.6600 po, 473.96 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    18.66 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    51.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Isolation de classe F;Certifié CSA et reconnu Ul;Protection thermique
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur frein, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 145TC , TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.60–4.80 / 2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.12 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    122252.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720098899
  • Modèle
    C145T17FC127A
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    C
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720098899
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
122252.00,1 1/2HP,145TC,1800RPM,3PH,TEFC
  • Arrêt positif et maintien des freins sans danger
  • La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
  • Serpentins de frein à double tension
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.