Motion
AK27 3/4
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 3/4 po de diamètre extérieur, 2.7000 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07130138
N° MFRAK27 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 3/4 po de diamètre extérieur, 2.7000 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07130138
N° MFRAK27 3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 0.9375 po
  • Visage Largeur  
    0.6560 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.7000 po
  • Diamètre du pas
    2.5000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    697950225036
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    697950225036

Aperçu

Description du fabricant
AK 27 X 3/4 FEUILLE
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté