Motion
P209 BLOC D’OREILLER HSG

SHUSTER CORP
P209 PILLOW BLOCK HSG

Boîtier de bloc d’oreiller
N° D’ARTICLE MI07132836
N° MFRP209 PILLOW BLOCK HSG
Prix36.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
P209 PILLOW BLOCK HSG

Boîtier de bloc d’oreiller
N° D’ARTICLE MI07132836
N° MFRP209 PILLOW BLOCK HSG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    19/32 po
  • Global Hauteur  
    4.2500 po
  • Global Longueur  
    7.4800 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Boîtier de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
P209 BLOC D’OREILLER HSG