Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ28
- Épaisseur de l’élément15 mm
- Désalignement angulaire maximal1.3 °
- Désalignement parallèle maximal0.027 po
- Diamètre extérieur65 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- CouleurRouge
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleCJ28
- Duromètre d’élément98 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentCentre ouvert en araignée
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514462070
- Numéro CUP du fabricant685144620705
- Rpm max.8500 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple2830 po
- CUP_NON685144620705