Motion
23218 CC/C3W64

SKF
23218 CC/C3W64

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07133897
N° MFR23218 CC/C3W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23218 CC/C3W64

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07133897
N° MFR23218 CC/C3W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    52.40 mm
  • Poids
    9.99 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    7316572102725

Aperçu

Description du fabricant
23218 CC/C3W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement