Motion
160H LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
160H CONN LINK

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07135478
N° MFR160H CONN LINK
Prix97.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
160H CONN LINK

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07135478
N° MFR160H CONN LINK
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
Prix97.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184917

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE GOUPILLE CYLINDRIQUE CL SUPER PRESS FIT 160H