Motion
2080B23
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 23 dents
N° D’ARTICLE MI07136820
N° MFR2080B23
Prix245.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 23 dents
N° D’ARTICLE MI07136820
N° MFR2080B23
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
Prix245.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    6.7700 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.8800 po
  • Diamètre du pas
    7.4130 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    10.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345677
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2080B23 1 BORE HT