Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.0630 po
- Taille de la vis1/4-28 x 5/8
- Taille du filetage1/4-28 x 5/8
- Poids1.79 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786017407