Motion
74459843
1/8 po, 130° pointe de perçage, diam. tige 1/8 po, mèche pour circuit imprimé spirale rapide; longueur de cannelure 3/8 po, OAL 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07139464
N° MFR74459843
Prix13.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8 po, 130° pointe de perçage, diam. tige 1/8 po, mèche pour circuit imprimé spirale rapide; longueur de cannelure 3/8 po, OAL 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07139464
N° MFR74459843

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.1250 po
  • Angle de la pointe de forage
    130
  • Longueur de cannelure
    3/8 po
  • Angle Helix
    35
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +0.0000 à -0.0003 po
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Carbure solide
  • Type de spirale
    Spirale rapide
  • Configuration Web
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
74459843 1/8 PO, 130 DEG; POINTE DE FORAGE,
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.