Motion
AB12353

NTN
AB12353

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07144428
N° MFRAB12353
Prix132.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AB12353

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07144428
N° MFRAB12353
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
Prix132.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    AB12353 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le AB12353 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 25 mm de diamètre extérieur de 52 mm et de largeur de 15 mm pour des applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AB12353
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520001421
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520001421

Aperçu

Description du fabricant
AB12353 BRG