Motion
KM19

NTN
KM19

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI07144571
N° MFRKM19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM19

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI07144571
N° MFRKM19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Visage Diamètre  
    113 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Filetage Taille  
    M95x2
  • Poids
    1.451 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW19
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017366
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KM 19