Motion
AN28

NTN
AN28

Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M140x2 mm
N° D’ARTICLE MI07144573
N° MFRAN28
Prix163.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AN28

Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M140x2 mm
N° D’ARTICLE MI07144573
N° MFRAN28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Filetage Taille  
    M140x2 mm
  • Poids
    3.401 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017571
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    4547359017571

Aperçu

Description du fabricant
AN28 UNITÉ DE ROULEMENT