Motion
5203NRZZG15

NTN
5203NRZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, Largeur de 0.6890 po, Double blindage, avec anneau d'arrêt, CN
N° D’ARTICLE MI07144589
N° MFR5203NRZZG15
Prix84.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5203NRZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, Largeur de 0.6890 po, Double blindage, avec anneau d'arrêt, CN
N° D’ARTICLE MI07144589
N° MFR5203NRZZG15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Liquidation
    CN
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    0.6890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    5203NRZZG15 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520104474
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520104474

Aperçu

Description du fabricant
5203NRZZG15 PALIER