Motion
7005HVDUJ74

NTN
7005HVDUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI07144655
N° MFR7005HVDUJ74
Prix893.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7005HVDUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI07144655
N° MFR7005HVDUJ74
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
Prix893.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7005HVDUJ74 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520228576
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520228576

Aperçu

Description du fabricant
7005HVDUJ74 BRG