Motion
3SF23P

PCI
3SF23P

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 9.3750 in Length, 4.6875 in Width, 2.0625 in Height, 8.3750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147092
N° MFR3SF23P
Prix181.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
3SF23P

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 9.3750 in Length, 4.6875 in Width, 2.0625 in Height, 8.3750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147092
N° MFR3SF23P
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
Prix181.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.6875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.3750 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Global Hauteur  
    2.0625 po
  • Global Longueur  
    9.3750 po
  • Largeur totale
    4.6880 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage  
    3.0000 po
  • Poids
    5.3 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3SF23P
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946110206

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE MONTAGE À FENTE LARGE 3SF23P
  • Les cadres de prise en charge de style B à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes