Motion
CIR-3.00E-SS

PCI
CIR-3.00E-SS

Rouleau à profilé à bride et poutre en I - 2.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.6200 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07147139
N° MFRCIR-3.00E-SS
Prix929.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIR-3.00E-SS

Rouleau à profilé à bride et poutre en I - 2.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.6200 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07147139
N° MFRCIR-3.00E-SS
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
Prix929.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6200 po
  • Diamètre du point
    2.1700 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2136 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CIR
  • CUP_NON
    841946100399

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PERLES CIR-3.00E-SS CANAL I
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail