Spécifications
Dimensions
- Base Largeur4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre51.5000 po
- Taille du boulon5/8 po
- Global Hauteur8.6250 po
- Global Longueur53.5000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Diamètre de la tige1 po
- Voyage36.0000 po
- Poids92.5 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadrePoignée centrale
- Numéro de catalogue du fabricantCP400X36TUFP
- SérieCP
- CUP_NON841946112422
Aperçu
- Les cadres de montage à poignée centrale offrent une polyvalence pour une grande variété d’applications
- Comme les cadres de prise en charge à fente étroite et large, ces cadres sont des unités en ligne, ce qui permet d’appliquer une force de tension au centre du boîtier de roulement
- Les cadres de prise en charge à poignée centrale sont montés sur le dessus et une variété de roulements de prise en charge à fente large peut être utilisée