Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre10.0000 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Goujon Diamètre2.5000 po
- Longueur du filetage3.2500 po
- Taille du filetage2-1/2-12
- Poids68.82 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCTR
- CUP_NON841946100818
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage