Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.85 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale7630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCTR
- CUP_NON841946100894
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage