Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.6250 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Rouleau Diamètre9.0000 po
- Rouleau Largeur4.7500 po
- Goujon Diamètre3.5000 po
- Longueur du filetage4.7500 po
- Taille du filetage3-1/2-4
- Poids107.55 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.760 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale142470 lbf
- Capacité de charge statique radiale167000 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauJoli
- SérieCXR-SS
- CUP_NON841946101938
Aperçu
- Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage