Motion
CXRE-2.50E

PCI
CXRE-2.50E

Suiveur de came rompu - série CXRE, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147332
N° MFRCXRE-2.50E
Prix352.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXRE-2.50E

Suiveur de came rompu - série CXRE, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147332
N° MFRCXRE-2.50E
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
Prix352.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.5300 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.44 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CXRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946102034

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE CHENILLE COURONNÉ CXRE-2.50E
  • Les rouleaux de rebords XR s’appuient sur un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.