Motion
FFTRE-2.50

PCI
FFTRE-2.50

Rouleau sur rail à double bride - 2.5000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, à double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI07147384
N° MFRFFTRE-2.50
Prix307.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRE-2.50

Rouleau sur rail à double bride - 2.5000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, à double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI07147384
N° MFRFFTRE-2.50
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
Prix307.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Longueur du filetage
    1.1450 po
  • Filetage Taille  
    1-14
  • Poids
    3.48 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946102553

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL À DOUBLE BRIDE FFTRE-2.50
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement