Motion
HD400X48TUFP

PCI
HD400X48TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 48.0000 in Travel, 77.2500 in Bolt Center, 80.0000 in Length, Carbon Steel Material, 8.9380 in Base Width
N° D’ARTICLE MI07147542
N° MFRHD400X48TUFP
Prix5,105.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HD400X48TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 48.0000 in Travel, 77.2500 in Bolt Center, 80.0000 in Length, Carbon Steel Material, 8.9380 in Base Width
N° D’ARTICLE MI07147542
N° MFRHD400X48TUFP
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
Prix5,105.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    8.9380 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    77.2500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Global Longueur  
    80.0000 po
  • Largeur totale
    8.9380 po
  • Diamètre de la tige
    1.2500 po
  • Voyage  
    48.0000 po
  • Poids
    236 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Série
    HD
  • CUP_NON
    841946113320

Aperçu

Description du fabricant
VIS PROTÉGÉE HD400X48TUFP HD(4 BOULONS)
  • Les montures à vis protégées sont dotées de la construction la plus lourde et la plus robuste des produits de monture à vis de PCI
  • Ces cadres robustes sont montés sur le dessus et prépercés pour une utilisation avec des roulements à bloc coussinés standard à montage à 2 boulons