Motion
PDCY-2.75

PCI
PDCY-2.75

Rouleau à fourche plate - 2.7500 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147683
N° MFRPDCY-2.75
Prix201.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDCY-2.75

Rouleau à fourche plate - 2.7500 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147683
N° MFRPDCY-2.75
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
Prix201.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18592 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18592 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDCY
  • CUP_NON
    841946104830

Aperçu

Description du fabricant
PDCY-2.75 ROULEAU DCB STYLE CROCHET
  • Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer