Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.2550 po
- Largeur totale4.5000 po
- Rouleau Diamètre8.0000 po
- Rouleau Largeur4.2500 po
- Poids44.84 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.850 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale83700 lbf
- Capacité de charge statique radiale159800 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieESSAI
- CUP_NON841946106063
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application