Motion
PXR-3.50-SS

PCI
PXR-3.50-SS

Suiveur de came plate - Série PXR-SS, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147766
N° MFRPXR-3.50-SS
Prix1,014.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXR-3.50-SS

Suiveur de came plate - Série PXR-SS, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147766
N° MFRPXR-3.50-SS
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
Prix1,014.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur du filetage
    1.3800 po
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Poids
    5.93 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    PXR-SS
  • CUP_NON
    841946106384

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE CHENILLE PXR-3.50-SS
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux